SG Armaturen - SOFT SQUARE HVIT 2700K DALI, 900lm, 12W, Ra>98, KLII SELV, IP43, IK10 - 903262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Ikke justerbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021989032625
Elnummer
3203346
Leverandørens varenummer
903262
Typebeskrivelse
3203346
Innstillingsmulighet:
Ikke justerbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Maks systemeffekt:
12 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Innebygget diameter:
83...83 mm
Egnet til påbygging:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
0...300 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
Ja
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Helblank/Høyglans
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektorfarge:
Andre
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Klirrfaktor (THD):
0
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
80 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK10
Isoleringsklasse:
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Egnet for lampeeffekt:
12...12 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lysstrøm:
900...900 lm
Effektiv lysstrøm:
900 lm
Lysstyrke:
0 cd
Flimrende verdi Pst LM:
3
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
95 mm
Høyde/dybde:
58 mm
Lengde:
95 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
82,5 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
57 mm
Innbyggingslengde:
57 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Brannvernklasse "D":
nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
50
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
85
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Lysutbytte:
75 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM1
Unified Glare Ratio (UGR):
18,6
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


