SG Armaturen - SOFT SQUARE RAMME 1x SORT - 903256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 140 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021989032564
Elnummer
3201115
Leverandørens varenummer
903256
Typebeskrivelse
3201115
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
140 mm
Bredde:
140 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
4 mm
Diameter:
0 mm
Ramme til Soft Square 1x sort