SG Armaturen - SOFT SQUARE RAMME 2x HVIT - 903255
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 258 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021989032557
Elnummer
3201114
Leverandørens varenummer
903255
Typebeskrivelse
3201114
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
258 mm
Bredde:
140 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
4 mm
Diameter:
0 mm
Ramme til Soft Square 2x hvit


