SG Armaturen - SOFT SQUARE RAMME 3 x HVIT - 903258
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 376 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021989032588
Elnummer
3200348
Leverandørens varenummer
903258
Typebeskrivelse
3200348
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
376 mm
Bredde:
140 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
4 mm
Diameter:
0 mm
Ramme til Soft Square 3x hvit