SG Armaturen - SOFT SQUARE SPACER SORT - 903267
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 95 mm
Bredde - 95 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021989032670
Elnummer
3205353
Leverandørens varenummer
903267
Typebeskrivelse
3205353
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
95 mm
Bredde:
95 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
13 mm
Tilbehør til Soft Square for å passe Ø83 hull


