SG Armaturen - SOKKELBOKS - 78550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021987855011
Elnummer
1406220
Leverandørens varenummer
78550
Typebeskrivelse
1406220
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
Ja
Egnet for montering over eksisterende innfelt boks:
Ja
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Form:
Rektangulær
Bordmodell:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Tverrkanalmontering:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Med installasjonsrør inngang:
Ja
Innløp bakfra:
Ja
Antall jordklemmer:
0
Støtsikker:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Bredde:
87 mm
Høyde:
169 mm
Dybde:
36 mm
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
169 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
87 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
36 mm


