SG Armaturen - STIKK IF DOBBEL M/J+USB-C LADER 1,5 BOKS SORT - 77111

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

  • Antall enheter - 1

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987711119

Elnummer

6603306

Leverandørens varenummer

77111

Typebeskrivelse

6603306

Modell / utførelse:

Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

Antall enheter:

1

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Medkoblende nulleder:

Ja

Beskyttende jording:

Jordbleck

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Antall aktive pinner (firkantet):

0

Med signallampe:

nei

Antall USB-A-porter:

0

Antall USB-C porter:

1

Maks. strømstyrke for USB strømforsyning:

3 A

Antall moduler (ved modulbygging):

1,5

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

2

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9004

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

Ja

Spesiell strømforsyning:

Andre

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Antall gjennomgående forbindelser:

1

Med av/på-bryter:

nei

Farge på bryteroperatør:

Andre

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

118 mm

Enhet dybde:

43 mm

Min. dybde på apparatboks:

45 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Inkluderer Wi-Fi signalforsterker:

nei

Med innebygget Bluetooth høyttaler:

nei

Dobbel stikkontakt med integrert 30W USB-C lader for montering i 1.5 veggboks.
USB-C uttaket støtter power delivery fast charging og tilpasser ladespenningen etter hvilken ladespenning tilkoblet utstyr ønsker. Fast charging gir en rask og sikker ladeopplevelse.
Stikkontakten bygger mer inn i veggboksen og det anbefales derfor færrest mulig kabler i veggboksen.