SG Armaturen - STIKK IF DOBBEL REHAB M/JORD HVIT INNFELT - 77060

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987706016

Elnummer

1501507

Leverandørens varenummer

77060

Typebeskrivelse

1501507

Antall enheter:

1

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Medkoblende nulleder:

Ja

Beskyttende jording:

Jordbleck

Antall aktive kontakter (rund):

4

Antall aktive kontakter (flat):

0

Antall aktive pinner (firkantet):

0

Med signallampe:

nei

Antall USB-A-porter:

0

Antall USB-C porter:

0

Maks. strømstyrke for USB strømforsyning:

0 A

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

2

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Andre

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9003

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Antall gjennomgående forbindelser:

2

Med av/på-bryter:

nei

Farge på bryteroperatør:

Andre

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

IK00

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

108 mm

Enhet dybde:

40 mm

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Inkluderer Wi-Fi signalforsterker:

nei

Med innebygget Bluetooth høyttaler:

nei

Lavtbyggende innfelt dobbelt stikk med jord og integrert barnevern i hvit utførelse. Passer i vanlige runde bokser. SG-klemmer sikrer rask installsjon!