SG Armaturen - STIKK IF ENKEL M/J+USB-C LADER SORT - 77056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Maks utgangsstrøm - 16000 mA
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Antall USB-A-porter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987705613
Elnummer
6600759
Leverandørens varenummer
77056
Typebeskrivelse
6600759
Modell / utførelse:
Kontakt
Maks utgangsstrøm:
16000 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Antall USB-A-porter:
0
Antall USB-C porter:
1
Driftsspenningsområde:
220...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Sekundærspenningsområde:
5...20 V
Effektforbruk:
0,5 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
RAL-nummer:
9004
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
35 mm
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Slagfasthet:
IK00
Antibakteriell behandling:
nei
USB-C uttaket støtter power delivery fast charging og tilpasser ladespenningen etter hvilken ladespenning tilkoblet utstyr ønsker.
Fast charging gir en rask og sikker ladeopplevelse.