SG Armaturen - STIKK IF ENKEL MED LOKK IP44 SORT - 77131

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

  • Antall USB-C porter - 0

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987713113

Elnummer

1553201

Leverandørens varenummer

77131

Typebeskrivelse

1553201

Modell / utførelse:

Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)

Antall USB-C porter:

0

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Andre

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

30 mm

Medkoblende nulleder:

Ja

Beskyttelseskontakt:

Jordingsklipp

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Antall aktive kontakter (firkantet):

0

Med signallampe:

nei

Antall USB-A porter:

0

Maks. strømstyrke for USB-strømforsyning:

0 A

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

2

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

Ja

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9004

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Antall gjennomløp:

1

Med av/på-bryter:

nei

Farge på bryteroperatør:

Andre

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

12 mm

Enhet dybde:

25 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Med WiFi-repeater:

nei

Med innebygd Bluetooth-høytaler:

nei

IP44 Innfelt enkel stikkontakt med lokk, benyttes i våtrom eller der det er behov for en enkel innfelt stikkontakt med krav til IP grad. Stikkontakten leveres med en gummipakning, som sørger for en tett overgang mot vegg, dersom denne ikke benyttes blir stikkontakten IP20 med støvlokk.
Stikkontakten bør monteres med hengslene i overkant, slik at lokket lukkes naturlig. Leveres i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge. Den sorte stikkontakten har gjennomfarget sort materiale og gjør den robust mot skraper og merker.