SG Armaturen - STIKK PV IP44 ENKEL M/J SORT - 77541

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

  • Antall enheter - 1

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987754116

Elnummer

1501379

Leverandørens varenummer

77541

Typebeskrivelse

1501379

Modell / utførelse:

Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)

Antall enheter:

1

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Påvegg

Merkestrøm:

16 A

Medkoblende nulleder:

nei

Beskyttende jording:

Jordbleck

Antall aktive kontakter (rund):

2

Antall aktive kontakter (flat):

0

Antall aktive pinner (firkantet):

0

Med signallampe:

nei

Antall USB-A-porter:

0

Antall USB-C porter:

0

Maks. strømstyrke for USB strømforsyning:

0 A

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

2

Avtrykk/indikering:

Uten

Tilkoblingstype:

Andre

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9004

Farge - metallisk:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Antall gjennomgående forbindelser:

1

Med av/på-bryter:

nei

Farge på bryteroperatør:

Andre

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

51 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Inkluderer Wi-Fi signalforsterker:

nei

Med innebygget Bluetooth høyttaler:

nei

Stikk IP44 i sort utførelse for bruk utendørs og innendørs, på vaskerom og lignende. Stikkontakter med barnevern, og klapplokk med automatisk låsing. Kabelgjennomføringer i myk polymer, kabelgjennomføringene flyttes og ved behov erstattes av en strekkavlaster (tilbehør). Det er også svekninger for kabelinnføring bakfra, den blir da IP44 og svekninger for drenering må åpnes.