SG Armaturen - STRIPLINE 230V OUT 5m 9W/m 2700K IP65 1,5 meter LEDN. - 391480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 9 W
Lysstyrke pr. meter - 855 lm
Lampespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983914804
Elnummer
3236462
Leverandørens varenummer
391480
Typebeskrivelse
3236462
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
9 W
Lysstyrke pr. meter:
855 lm
Lampespenning:
220...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Antall lyspunkter pr. fot:
37
Lampeffekt pr. fot:
2,74 W
Lysutbytte:
95 lm/W
Spenningstype:
AC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Maks systemeffekt:
9 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
12,6 mm
Høyde/dybde:
7,4 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
0 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
40 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Kobles direkte til 230V og trenger derfor ingen driver. Det muliggjør lange lengder uten spenningsfall; kommer i lengder på opptil 40 meter. Leveres med 1,5m kabel og plugg. Monteres ved hjelp av monteringstapen på baksiden og medfølgende festeklips, enten i aluminiumsprofil (kjøpes separat) eller direkte på overflaten. Aluminiumsprofilen leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.
StripLine 230V Outdoor kan kappes per 10 cm for å kunne skreddersy hver enkelt installasjon. Ved kapping påføres et nytt endestykke for å opprettholde beskyttelsen mot vann. LED-stripen er kapslet iht. IP65 og utført i UV-bestandig materiale.
Førsteklasses lyskvalitet med høy effektivitet og flott fargegjengivelse. Dimbar med faseavsnitt, vi anbefaler LEDDim 400 eller LEDDim Smart.
Som tilbehør finnes sikring med 1,5m kabel og plugg, fleksibel skjøt (50mm), vinklet skjøt og endestykke. Alt monteres enkelt uten bruk av verktøy.