SG Armaturen - STRIPLINE 230V OUT ENDEDEKSEL SORT TIL PROFIL - 391499
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 24 mm
Bredde - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983914996
Elnummer
3236481
Leverandørens varenummer
391499
Typebeskrivelse
3236481
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
24 mm
Bredde:
26 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12 mm
Diameter:
0 mm
Endedeksel kit til sort utenpåliggende profil for Stripline 230V Outdoor