SG Armaturen - STRIPLINE 5m 15W/m TW 2700-6500K m/5m KABEL, 1650lm/m (@6500K), Ra>90, SDCM:3, Kl III, IP54, L80/B10 - 391422
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 15 W
Lysstyrke pr. meter - 1650 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Stripline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021983914224
Elnummer
3231292
Leverandørens varenummer
391422
Typebeskrivelse
3231292
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
15 W
Lysstyrke pr. meter:
1650 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
252
Antall lyspunkter pr. fot:
38
Lampeffekt pr. fot:
5 W
Lysutbytte:
110 lm/W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
80 %
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
15 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
3,2 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
0 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
0 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei