SG Armaturen - StripLine 5m 9W/m 1000lm/m 4000K m/2x5m kabel CLASS III, IP54, RA>90, L90/B50 50,000 - 391409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 9 W
Lysstyrke pr. meter - 1000 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Stripline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021983914095
Elnummer
3202739
Leverandørens varenummer
391409
Typebeskrivelse
3202739
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
9 W
Lysstyrke pr. meter:
1000 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
182
Antall lyspunkter pr. fot:
61
Lampeffekt pr. fot:
3 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
9 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
3,2 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
0 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
30 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


