SG Armaturen - Stripline Diffusor Opal 10M - 391428
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 10000 mm
Bredde - 19,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Stripline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021983914286
Elnummer
3201133
Leverandørens varenummer
391428
Typebeskrivelse
3201133
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
10000 mm
Bredde:
19,4 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
3,7 mm
Diameter:
0 mm
Solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.


