SG Armaturen - STRIPLINE DIFFUSOR SLIM/SOFT OPAL 1,8m - 391469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 1800 mm
Bredde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Stripline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021983914699
Elnummer
3211387
Leverandørens varenummer
391469
Typebeskrivelse
3211387
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
1800 mm
Bredde:
14 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
9 mm
Diameter:
0 mm
Solid frontavskjerming i polykarbonat (PC) til slim/ soft profilene, som enkelt kan hektes av og på.


