SG Armaturen - Stripline Hjørne Profil 1,8M Hvit - 391436

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Aluminium

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983914361

Elnummer

3201141

Leverandørens varenummer

391436

Typebeskrivelse

3201141

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Hvit

Materiale:

Aluminium

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Lengde:

1800 mm

Bredde:

42 mm

Høyde:

16 mm

Diameter:

0 mm

LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilene for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeløs montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.