SG Armaturen - STRIPLINE PROFIL UTENPÅLIGG SOFT 1,8m HVIT IN/OUT - 391477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Stripline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021983914774
Elnummer
3244954
Leverandørens varenummer
391477
Typebeskrivelse
3244954
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Lengde:
1800 mm
Bredde:
19 mm
Høyde:
22 mm
Diameter:
0 mm
LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilene for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeløs montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.