SG Armaturen - STRIPLINE RUND DIFFUSOR OPAL 1,8m - 391453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 1800 mm
Bredde - 23 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Stripline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021983914538
Elnummer
3209015
Leverandørens varenummer
391453
Typebeskrivelse
3209015
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
1800 mm
Bredde:
23 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
15 mm
Diameter:
0 mm
Solid rund frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på.