SG Armaturen - T-PROFIL OPPHENGSSKINNE 600MM 2-PACK (pris pr. stk) - 212255
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 596 mm
Bredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021982122552
Elnummer
3244951
Leverandørens varenummer
212255
Typebeskrivelse
3244951
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
596 mm
Bredde:
35 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
17 mm
Diameter:
0 mm
Opphengsskinne for T-profil. Kommer i 2-pack.


