SG Armaturen - TAKLOKK 100MM HVIT - 79520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 100 mm
For boks/kapslingsdiameter - 83...100 mm
For boks/kapslingslengde - 83 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021987952017
Elnummer
1216764
Leverandørens varenummer
79520
Typebeskrivelse
79520
Diameter:
100 mm
For boks/kapslingsdiameter:
83...100 mm
For boks/kapslingslengde:
83 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
100 mm
Bredde:
100 mm
For boks/kapslingsbredde:
83 mm
Dybde:
4,5 mm
Type feste:
Lokk
Med kabeluttak:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Med skruer:
Ja
Plomberbar:
Ja