SG Armaturen - Tovdal 2700lm 90D 4000K 197W, Class I, IP65, IK10 - 607003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Lampetype - LED ikke utskiftbar 
- Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h 
- Beskyttelsesklasse IP - IP65 
- Maks systemeffekt - 197 W 
- Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 26650...26650 lm 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Lagervare 
Produktserie
EAN/GTIN
7021986070033
Elnummer
3302467
Leverandørens varenummer
607003
Typebeskrivelse
3302467
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
197 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
26650...26650 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Spenningstype:
DC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Andre
Reflektorfarge:
Andre
Materiale i reflektor:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
C
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
90 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
80 %
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK00
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Egnet for lampeeffekt:
197...197 W
Armatureffektivitet:
135...135 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
100
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Bredde:
350 mm
Høyde/dybde:
132 mm
Lengde:
350 mm
Ytre diameter:
350 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Bluetooth:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
5
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
8


