Utgått

SG Armaturen - TRAFO 70W VOSSLOH EST 70 TOPLINE - 820123

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - TRAFO 70W VOSSLOH  EST 70  TOPLINE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Multiwattutførelse - nei

  • Dimming 0-10 V - nei

  • Dimming 1-10 V - nei

  • Dimming DALI - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021988201237

Elnummer

6603320

Leverandørens varenummer

820123

Typebeskrivelse

6603320

Modell / utførelse:

Elektronisk

Multiwattutførelse:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Kapsling:

Andre

Med strekkavlastning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Isoleringsklasse:

II

Trafo 70W VOSSLOH EST 70 TOPLINE