SG Armaturen - TUBE ECO 3-T SORT 3000K DALI, 26W, 2280lm, 88lm/W, Ra>90, SDCM3, L90/B10>100000, KL I - 312452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Dreibar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Merkespenning fra/til - 230...230 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983124524
Elnummer
3203342
Leverandørens varenummer
312452
Typebeskrivelse
3203342
Innstillingsmulighet:
Dreibar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Maks systemeffekt:
26 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Egnet til påbygging:
nei
Egnet for inbygging:
nei
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
Ja
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
DC
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
Ja
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Helblank/Høyglans
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektorfarge:
Sølv
Lysstråling:
Direkte
Klirrfaktor (THD):
0
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
90 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
10 %
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK00
Isoleringsklasse:
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...35 °C
Egnet for lampeeffekt:
26...26 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lysstrøm:
2000...2499 lm
Effektiv lysstrøm:
2280 lm
Lysstyrke:
0 cd
Virkningsgrad:
100
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Trinnløs
Bredde:
92 mm
Høyde/dybde:
220 mm
Lengde:
220 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Brannvernklasse "D":
nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
50
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
85
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Lysutbytte:
88 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Unified Glare Ratio (UGR):
6
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


