SG Armaturen - TUBE MICRO TABLE SORT 2700K BORD- LESELAMPE USB A+C DIMBAR - 320814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type lysarmatur - Skrivebordslampe
Med lyskilde - Ja
Lampeholder (Fatning) - Andre
Med bryter - Ja
Egnet for lampeeffekt - 8...8 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983208149
Elnummer
3002075
Leverandørens varenummer
320814
Typebeskrivelse
3002075
Type lysarmatur:
Skrivebordslampe
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Med bryter:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
8...8 W
Maks systemeffekt:
8 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Høyde/dybde:
120 mm
Monteringsmetode:
Fot (base)
Veggmontering:
nei
Justerbar:
Ja
Bøybar:
Ja
Justerbar høyde:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Andre
Avdekningens farge:
Andre
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Spenningstype:
DC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Reflektor
Med stikkontakt:
Ja
Med dimmer:
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Pluggbar elektrisk tilkobling:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
350...350 lm
Lysutbytte:
44 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
120 mm
Lengde:
471 mm
Diameter:
0 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lampens hode kan enkelt roteres og vinkles, slik at lyset kan rettes dit det trengs mest. Tube Micro Table kommer med en svart ring som standard, designet for å redusere blending og skape en behagelig atmosfære. Velg fra ekstra ringer i hvitt eller gull, eller en opal dekorring for et mer unikt preg.
Den kraftige USB-laderen leverer opptil 3 A (18 W) slik at du enkelt kan lade enhetene dine. Når begge portene er i bruk, fordeler laderen automatisk strømmen, slik at enheten med lavest batterinivå får mest mulig strøm.
For de som ønsker en mer permanent løsning, kan Tube Micro Table enkelt festes til bordplaten med en skrue fra undersiden.


