Ny til lager!

SG Armaturen - TUBE MICRO TABLE SORT 3000K BORD- LESELAMPE USB A+C DIMBAR - 320858

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type lysarmatur - Skrivebordslampe

  • Med lyskilde - Ja

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Med bryter - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 8...8 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983208583

Elnummer

3080483

Leverandørens varenummer

320858

Typebeskrivelse

3080483

Type lysarmatur:

Skrivebordslampe

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Andre

Med bryter:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

8...8 W

Maks systemeffekt:

8 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

120 mm

Monteringsmetode:

Fot (base)

Veggmontering:

nei

Justerbar:

Ja

Bøybar:

Ja

Justerbar høyde:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Andre

Avdekningens farge:

Andre

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Spenningstype:

DC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Med stikkontakt:

Ja

Med dimmer:

Ja

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Pluggbar elektrisk tilkobling:

Ja

Lysutbytte:

45 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

120 mm

Lengde:

471 mm

Diameter:

0 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Allsidig og stilren arbeidslampe i den populære Tube serien gir enkel tilgang til USB-lading (A+C) på din arbeidsplass.
Lampens hode kan enkelt roteres og vinkles, slik at lyset kan rettes dit det trengs mest. Tube Micro Table kommer med en svart ring som standard, designet for å redusere blending og skape en behagelig atmosfære. Velg fra ekstra ringer i hvitt eller gull, eller en opal dekorring for et mer unikt preg.
Den kraftige USB-laderen leverer opptil 3 A (18 W) slik at du enkelt kan lade enhetene dine. Når begge portene er i bruk, fordeler laderen automatisk strømmen, slik at enheten med lavest batterinivå får mest mulig strøm.
For de som ønsker en mer permanent løsning, kan Tube Micro Table enkelt festes til bordplaten med en skrue fra undersiden.