SG Armaturen - TUBE MINI BAFFEL HVIT Ø59 - 320683
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983206831
Elnummer
3203485
Leverandørens varenummer
320683
Typebeskrivelse
3203485
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
18 mm
Diameter:
55 mm
TUBE MINI BAFFEL HVIT Ø59


