SG Armaturen - TUBE MINI BAFFEL SORT Ø59 - 320684

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Svart

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021983206848

Elnummer

3203486

Leverandørens varenummer

320684

Typebeskrivelse

3203486

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Svart

Materiale:

Aluminium

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

18 mm

Diameter:

55 mm

Baffel i sort til bruk på Tube Mini Ø59.