SG Armaturen - TUBE MINI DEKORRING OPAL 20MM - 320757
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Fargeløs
Materiale - Andre
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983207579
Elnummer
3247194
Leverandørens varenummer
320757
Typebeskrivelse
3247194
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Fargeløs
Materiale:
Andre
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
Ja
Høyde:
38 mm
Diameter:
59 mm
TUBE MINI DEKORRING OPAL 20MM