SG Armaturen - TUBE WALL HYLLE HVIT - 320812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 90 mm
Bredde - 85 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983208125
Elnummer
3203989
Leverandørens varenummer
320812
Typebeskrivelse
3203989
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
90 mm
Bredde:
85 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
250 mm
Diameter:
0 mm
Hylle til Tube Wall