SG Armaturen - TV UTTAK HVIT - 78900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Antennekontakt
Monteringsmetode - Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz - 10 dB
Antall uttak - 2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 2 dB
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021987890012
Elnummer
6900156
Leverandørens varenummer
78900
Typebeskrivelse
6900156
Modell / utførelse:
Antennekontakt
Monteringsmetode:
Innfelt
Utgangsdemping ved 860 MHz:
10 dB
Antall uttak:
2
Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:
2 dB
Type stikkontakt:
TV
DAB+:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Avdekning:
Midtplate
Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:
10 dB
Egnet for kabelmodem:
nei
Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:
2 dB
TV frekvensbånd:
5...862 MHz
Egnet for fjernstrømforsyning:
nei
Radiofrekvensbånd:
5...862 MHz
Effektivitetsklasse for skjerming:
Andre
Type feste:
Feste med skrue
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Slagfasthet:
Andre
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
33 mm
Min. dybde på apparatboks:
22 mm