SG Armaturen - TV UTTAK SORT - 78901

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Antennekontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Utgangsdemping ved 860 MHz - 10 dB

  • Antall uttak - 2

  • Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 2 dB

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987890111

Elnummer

6900157

Leverandørens varenummer

78901

Typebeskrivelse

6900157

Modell / utførelse:

Antennekontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Utgangsdemping ved 860 MHz:

10 dB

Antall uttak:

2

Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:

2 dB

Type stikkontakt:

TV

DAB+:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:

10 dB

Egnet for kabelmodem:

nei

Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:

2 dB

TV-frekvensbånd:

5...862 MHz

Egnet for fjernstrømforsyning:

nei

Radiofrekvensbånd:

5...862 MHz

Skjermingseffektivitetsklasse:

Andre

Type feste:

Feste med skrue

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9004

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

33 mm

Min. dybde på apparatboks:

22 mm

TV uttak i stilrent design. Rette linjer gir den et eksklusivt preg. Antennekontakten, som er 10 dB, kan benyttes både i enkeltnett og stjernenett. Kontakten kan kobles i serie og termineres i siste uttak med en 75ohms endemotstand i siste kontakt. Antennekontakten kan også benyttes i stjernenett, der signalet samles i en fordeler før det blir distribuert med egen koax kabel til de forskjellige kontaktene. Dette gir en god isolasjon mellom hver abonnent, og hindrer refleksjoner. Uttaket kan også benyttes i våre flerhulls rammer og påveggskapper for utenpåliggende installasjon. Leveres i hvit. Maks ledertversnitt 0,8mm2.