SG Armaturen - UNIBOX LxBxH 500x225x27mm Downlightbox - 900113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 0...20 W
Bruksområde - Andre
Maks armaturdiameter - 200 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021989001133
Elnummer
3228238
Leverandørens varenummer
900113
Typebeskrivelse
3228238
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
0...20 W
Bruksområde:
Andre
Maks armaturdiameter:
200 mm
Materiale:
Aluminium
For høyspenningslamper:
nei
For lavspenningslamper:
nei
Med plass for styreapparater:
Ja
Innfellingsdiameter:
0 mm
Innbyggingslengde:
225 mm
Innbyggingsbredde:
225 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
27 mm
Min. taktykkelse:
1 mm
Produsert i resirkulert varmebestandig, halogenfritt og brannhemmende (V0) materiale. (Resirkulert Polypropylen).
Passer Ø16mm K-rør som føres inn på kortsidene.
(3 stk på hver side). 4 skruer følger med.


