SG Armaturen - Uniled IsoSafe DimToWarm Indoor børstet stål 6W LED, L90/B10> 50.000 - 904212

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 6...6 W

  • Fargetemperatur - 2000...2800 K

  • Lysstrøm - 500...1000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989042129

Elnummer

3200744

Leverandørens varenummer

904212

Typebeskrivelse

3200744

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

6...6 W

Fargetemperatur:

2000...2800 K

Lysstrøm:

500...1000 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Sølv

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Klirrfaktor (THD):

0

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Maks systemeffekt:

7,3 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

560 lm

Lysstyrke:

0 cd

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys justerbar:

Trinnløs

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

94 mm

Høyde/dybde:

37 mm

Lengde:

37 mm

Ytre diameter:

94 mm

Innbyggingsbredde:

83 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

35 mm

Innbyggingslengde:

35 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

93 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Unified Glare Ratio (UGR):

18,9

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Lavtbyggende downlight som kan monteres direkte i isolasjon. Med en inntrukket lyskilde for mindre blending. Med en lysspredning på 34° gir det en fin spredning av lyset. Det er 50 000 timer levetid på lyskilden, og har en varmhvit fargetemperatur (2700K). Uniled IsoSafe leveres komplett med driver.