SG Armaturen - UTFORINGSRING 3MM - 1,5 VEGGBOKS - 79021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 3 mm
Diameter - 71 mm
Form - Oval
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021987902111
Elnummer
1201336
Leverandørens varenummer
79021
Typebeskrivelse
1201336
Justeringshøyde:
3 mm
Diameter:
71 mm
Form:
Oval
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
89 mm
Bredde:
71 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
Ja
Utforingsring 3mm - 1,5 veggboks.
REACHPDF