SG Armaturen - VEGGBOKS 1,5 9/12mm 6-LØP STENDER HORISONTAL - 79008

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Halvannen

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987900810

Elnummer

1202567

Leverandørens varenummer

79008

Typebeskrivelse

1202567

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Halvannen

Utstyrt med:

Monteringsplate

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Kan kobles:

Ja

Diameter:

71 mm

Lengde:

172 mm

Bredde:

139 mm

Dybde:

0...61 mm

Innvendig dybde:

51 mm

Egnet for vegg-/ platetykkelse:

21...24 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Antall ikke-justerbare enhetsfesteører:

2

Antall justerbare enhetsfesteører:

0

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter:

16...20 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

Ja

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

6

Antall medleverte stusser:

3

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss

Spesiell anvendelse:

Uten

Med skillevegg:

nei

Halvannen veggboks. Fleksibel løsning med tre doble stusser, dvs seks 16 mm rørinnføringer som enkelt kan tas ut og da passer til 20 mm rør. Alle rørinnføringer har metallfjær for låsing av K-rør. Stussene kan kneppes av, og man kan snappe flere bokser inn i hverandre for å lage kombinasjoner. Kommer med solid stenderfeste for horisontal orientering. (betegner orienteringen på boksen når den monteres på vanlige stående stendere). Har også hull for spiker. Stenderfestene er ikke ment for å flyttes, man velger type som passer til planlagt veggtykkelse. Men stenderfestet kan fjernes ved behov, f.eks for å lage kombinasjoner. Kan tilpasses veggtykkelsen med utforingsringer som er 3 mm tykke. Er forhåndsmontert med en utforingsring slik at den passer 12 mm veggtykkelse. Denne kan tas av så de passer 9 mm veggtykkelse, og det finnes ekstra utforingsringer som tilbehør for tykkere vegger.
Kommer med pusselokk og tettepropper. Solid og halogenfri PP-plast. Lokk i hvit og sort i fargebestandig polykarbonat finnes som tilbehør.