SG Armaturen - VEGGBOKS ENKEL 8-LØP - 79007

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Uten

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987900711

Elnummer

1202566

Leverandørens varenummer

79007

Typebeskrivelse

1202566

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Uten

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Kan kobles:

Ja

Diameter:

71 mm

Lengde:

144 mm

Bredde:

109 mm

Dybde:

0...66 mm

Innvendig dybde:

51 mm

Egnet for vegg-/ platetykkelse:

9...24 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Antall ikke-justerbare enhetsfesteører:

0

Antall justerbare enhetsfesteører:

2

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter:

16...20 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

8

Antall medleverte stusser:

3

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss

Spesiell anvendelse:

Uten

Med skillevegg:

nei

Fleksibel løsning med doble og triple stusser. Boksene har seks 16 mm rørinnføringer som enkelt kan tas ut og da passer til 20 mm rør. I tillegg har den to rene 16 mm rørinnføringer. Alle rørinnføringer har metallfjær for låsing av K-rør. Stussene kan kneppes av, og man kan snappe flere bokser inn i hverandre for å lage kombinasjoner. Har ikke stenderfester, men hull for spiker. Passer til vanlig veggtykkelse (9-12 mm). Man kan plukke av to avstandsklosser, og den vil da passe til dobbel gips (21-24 mm). Kommer med pusselokk og tettepropper. Solid og halogenfri PP-plast. Lokk i hvit og sort i fargebestandig polykarbonat finnes som tilbehør.