SG Armaturen - Veggboks lokk 1,5 hvit - 79510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 110 mm
Høyde (liten) - 71...71 mm
Bredde på nøkkelspor - 0 mm
Form - Oval
Modell / utførelse - Blinddeksel/-plate
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021987951010
Elnummer
1202596
Leverandørens varenummer
79510
Typebeskrivelse
1202596
Diameter:
110 mm
Høyde (liten):
71...71 mm
Bredde på nøkkelspor:
0 mm
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Blinddeksel/-plate
Lengde:
110 mm
Bredde:
90 mm
Høyde (stor):
0 mm
Dybde:
0 mm
Type feste:
Lokk
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei


