Ny til lager!

SG Armaturen - VEGGBOKS SMART 1,5 9-12MM 4-LØP STENDER METALL - 79041

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Halvannen

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987904115

Elnummer

1204459

Leverandørens varenummer

79041

Typebeskrivelse

1204459

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Halvannen

Utstyrt med:

Monteringsplate

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP3X

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

Ja

Diameter:

71 mm

Lengde:

179 mm

Bredde:

71 mm

Dybde:

0...64 mm

Innvendig dybde:

51 mm

Egnet for vegg/platetykkelse:

9...12 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Antall ikke justerbare apparatfester:

4

Antall justerbare apparatfester:

0

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter fra/til:

16...20 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

6

Antall medleverte stusser:

2

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Blindlokk

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Vindtett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Dobbel stuss

Spesiell anvendelse:

Uten

Med skillevegg:

nei