SG Armaturen - Verktøy for å skjøte Stripline - 391458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 100 mm
Bredde - 29 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Stripline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021983914583
Elnummer
3209016
Leverandørens varenummer
391458
Typebeskrivelse
3209016
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
100 mm
Bredde:
29 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
22 mm
Verktøy for å skjøte Stripline