SG Armaturen - WAGO PLUGG 2 METER 3-POLET - 212172

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt

  • Merkespenning - 230 V

  • Merkestrøm - 0 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982121722

Elnummer

1500025

Leverandørens varenummer

212172

Typebeskrivelse

1500025

Modell / utførelse:

Kontakt

Merkespenning:

230 V

Merkestrøm:

0 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Tilkoblingstype:

Tilkobling med fjærklemme

Kabeldiameter:

2000...2000 mm

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

0...0 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

0...0 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

3

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Type låsemekanisme:

Separat

Med strekkavlastning:

nei

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

0 °C

Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:

0 °C

Kapslingsmateriale:

Andre

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0 kWh

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Andre

Forurensningsgrad:

0

Gjennomgangsmotstand:

0 mOhm

Type merkespenning:

0 kV

Lengde:

2000 mm

Høyde:

2000 mm

Bredde:

10 mm

Avtappnings kabel 3x1mm2 pvc isolert 2m åpen ende. Hvit