SG Armaturen - Wax Sidearm 120MM grå - 8249044832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Lakkert
For Mastetoppdiameter - 0 mm
Stussdiameter - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703821177306
Elnummer
3500539
Leverandørens varenummer
8249044832
Typebeskrivelse
3500539
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
For Mastetoppdiameter:
0 mm
Stussdiameter:
18 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Antall armer på toppstykke:
1
Egnet for rørdiameter:
40 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
0 mm
Innsatsdybde:
0 mm
Vekt:
0,38 kg