SG Armaturen - Wiresett med 5m lengde til 3T strømmeskinne - 312440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Wireoppheng
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 5000 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983124401
Elnummer
3201861
Leverandørens varenummer
312440
Typebeskrivelse
3201861
Type tilbehør/reservedel:
Wireoppheng
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
5000 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
0 mm
Diameter:
50 mm
ShopLine 3-tenning skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvitt eller sort. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget for butikker og utstillinger. Kombiner med SG Armaturens 3-tenningsarmaturer; Zip Pro, Zip Pro Mini, Zip Zoom, Tube og Vision.


