SG Armaturen - ZIP 230V ENDESTYKKE TIL SKINNE HVIT - 3090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, rett
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 61 mm
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021980030903
Elnummer
3255007
Leverandørens varenummer
3090
Typebeskrivelse
3255007
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, rett
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
61 mm
Bredde:
22 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
22 mm
Diameter:
0 mm
Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.


