SG Armaturen - Zip 230V skinne 1,15M børstet stål - 3051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 230...230 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 0 W
Farge - Andre
Lengde - 1150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021980030514
Elnummer
3228475
Leverandørens varenummer
3051
Typebeskrivelse
3228475
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
230...230 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
0 W
Farge:
Andre
Lengde:
1150 mm
For bustilkobling:
Ja
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Blank
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
22 mm
Høyde:
22 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I


