SG Armaturen - Zip 230V skinne 1,15M hvit - 3050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 1
Merkespenning - 230...230 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 0 W
Farge - Hvit
Lengde - 1150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021980030507
Elnummer
3228474
Leverandørens varenummer
3050
Typebeskrivelse
3228474
Antall grupper/faser:
1
Merkespenning:
230...230 V
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
0 W
Farge:
Hvit
Lengde:
1150 mm
For bustilkobling:
Ja
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
22 mm
Høyde:
22 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I