SG Armaturen - Zip 230V vinklet skjøt sort - 3158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, L-form
Tilbehør - Ja
Farge - Svart
Antall ledere - 2
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021980031580
Elnummer
3200755
Leverandørens varenummer
3158
Typebeskrivelse
3200755
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, L-form
Tilbehør:
Ja
Farge:
Svart
Antall ledere:
2
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Reservedel:
nei
Zip 230V skinnesystem er et stilrent skinnesystem med skinner og tilbehør i hvit, sort eller børstet finish. Systemet skiller seg ut med smal design og flott, matt finish, som gjør at det matcher taket perfekt. Det ultimate valget både i hjemmet og i restauranter, butikker og lignende. Kombiner med SG Armaturens mange tilhørende spotter og pendler med ultrasmale tilkoblingsadaptere som forsvinner helt inn i skinnen for rene, vakre linjer. Skinnene leveres i ulike lengder som enkelt kan kappes for å skape din perfekte konfigurasjon. Ulike skjøter og tilkoblingsmuligheter for armaturer tilgjengelig.