SG Armaturen - ZIP INNFELT ENDETILKOBLING HVIT - 320787

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Endetilførsel

  • Tilbehør - Ja

  • Farge - Hvit

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983207876

Elnummer

3234245

Leverandørens varenummer

320787

Typebeskrivelse

3234245

Type tilbehør/reservedel:

Endetilførsel

Tilbehør:

Ja

Farge:

Hvit

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Reservedel:

nei

ZIP INNFELT ENDETILKOBLING HVIT