SG Armaturen - ZIP INNFELT SENTERTILKOBLING SORT - 320790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Midttilførsel
Tilbehør - Ja
Farge - Svart
Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983207906
Elnummer
3234248
Leverandørens varenummer
320790
Typebeskrivelse
3234248
Type tilbehør/reservedel:
Midttilførsel
Tilbehør:
Ja
Farge:
Svart
Nominelt tverrsnitt:
2,5 mm²
Reservedel:
nei
ZIP INNFELT SENTERTILKOBLING SORT


